Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OT FIT 50/220-240/250 D L UNV1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD34
Artikel-Nr.:
     4002-4052899222571
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899222571
EAN/GTIN:
     4052899222571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Linear / Area Konstantstrom – Nicht dimmbar. Produkteigenschaften:
  • Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Vielseitiger Anwendungsbereich durch Ausgangsleistungen von bis zu 50 W
  • Versorgungsspannung: 220…240 V
  • Verfügbar mit Ausgangsstrombereich: bis zu 350 mA
  • Nicht-isolierter Treiber
  • . Produktvorteile:
  • Kleine Gehäuseform
  • Fixstrom
  • Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei Tc = 65 °C, max. 10 % Ausfallrate)
  • Hohe Lichtqualität dank geringem Ausgangsrippelstrom (Stromwelligkeit)
  • Hohe Effizienz
  • Überlast-, Übertemperatur-, Hot Plug-Schutz
  • . Anwendungsgebiete:
  • Lineare Lichtlösungen für Büros, Bildungsstätten, Industriegebäude, Lagerbereiche und Retail
  • Einbau in Notbeleuchtungsanlagen gemäß IEC 61347-2-13, Anhang J
  • Geeignet für den Einbau in Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN 60598-2-22
  • Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I
  • .
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    statisch
    Geeignet für Außengebrauch:
    false
    Dimmung 0-10 V:
    false
    Dimmung 1-10 V:
    false
    Dimmung DALI:
    false
    Dimmung DSI:
    false
    Dimmung DMX:
    false
    Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
    false
    Dimmung LineSwitch:
    false
    Dimmung herstellerspezifisch:
    false
    Dimmung Netzspannungsmodulation:
    false
    Dimmung Phasenabschnitt:
    false
    Dimmung Phasenanschnitt:
    false
    Dimmung programmierbar:
    false
    Dimmung RF:
    false
    Dimmung Sine Wave Reduction:
    false
    Dimmung Touch and Dim:
    false
    Dimmung Zigbee:
    false
    Dimmung mit Push-button:
    false
    Ohne Dimmfunktion:
    true
    Gehäuse:
    Metallgehäuse
    Geeignet für Konstantstrom:
    true
    Geeignet für Konstantspannung:
    false
    Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
    true
    Schutzart (IP):
    IP20
    Schutzklasse:
    I
    Länge:
    210.00 mm
    Breite:
    30.00 mm
    Höhe:
    21.00 mm
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, ledvance led modul, led modul, led treiber 54w, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Steuergerät, LED
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4002
    100
    1
    € 4,90*
    ab € 13,11*
    € 13,11*
    20
    € 5,95*
    ab € 11,55*
    € 14,14*
    22 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 11,52*
    € 16,53*
    1
    € 5,46*
    ab € 12,16*
    € 17,45*
    20 Tage
    unbekannt
    1
    € 5,90*
    ab € 13,93*
    € 19,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4002
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4002
    Versand: Lager 4002
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.