Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTI DALI 90/220-240/1A0 LT2LDIMUNV1OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4052899494268
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899494268
EAN/GTIN:
     4052899494268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Konstantstrom - Innenbereich. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Netzspannung: 198…264 V. Sicherheit nach EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Funkentstörung nach EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei Tc = 65 °C, max. 10 % Ausfallrate). SELV- und nicht-isolierte Versionen verfügbar. Produktvorteile: Vielseitiger DALI-Weitbereichstreiber bis zu 90 W durch flexible Ausgangscharakteristik. Sehr hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Schutz des Systems dank Thermomanagement und Smart Control. Anwendungsgebiete: Einbau in Notbeleuchtungsanlagen gemäß IEC 61347-2-13, Anhang J. Für den Einsatz in Leuchten mit flexibler Stromeinstellung (DALI, CLO, LEDset) geeignet. Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
false
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
true
Dimmung DSI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
true
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
true
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
true
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
true
Ohne Dimmfunktion:
false
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
true
Geeignet für Konstantspannung:
false
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Länge:
280.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
21.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, led treiber, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Steuergerät, LED
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 51,87*
€ 51,87*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 45,65*
€ 51,89*
11 Tage
16
1
€ 4,90*
ab € 42,07*
€ 57,06*
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 52,75*
€ 58,96*
1
€ 5,00*
ab € 47,94*
€ 62,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.