Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4002-4052899631625 Herst.-Nr.: 4052899631625 EAN/GTIN: 4052899631625 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Bis zu 4 DALI PCU TW G2 zum Aufbau mehrerer Bedienstellen parallel schaltbarAutomatische Synchronisation zwischen den BedienstellenKombinierbar mit Standard-Präsenz- und Bewegungsmeldern mit NetzkontaktVerhalten nach Netzunterbrechung einstellbarLeitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m. Produktvorteile: Für Standard DALI und DALI DT8 (TW) Treiber geeignetIntuitives manuelles Dimmen, schalten und Einstellung der FarbtemperaturIndividuelle Einstellung der minimalen HelligkeitsstufeIndividuelle Einstellung des FarbtemperaturbereichesIntegrierte Bus-Spannungsversorgung. Anwendungsgebiete: BesprechungsräumeRestaurantsShopbeleuchtungPrivate Wohnbereiche. Technische Ausstattung: Geeignet für bis zu 25 elektronische VorschaltgeräteAbdeckung und Drehknopf im Lieferumfang.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 48.00 mm | Höhe: | 22.00 mm | Tiefe: | 22.00 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4002 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 97,18* | € 97,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 74,01* | € 98,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 78,69* | € 99,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 85,04* | € 107,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 86,32* | € 108,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4002 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4002 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4002 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|