Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4002-4062172050500 Herst.-Nr.: 4062172050500 EAN/GTIN: 4062172050500 |
| | |
|
| | |
| KNX. Produkteigenschaften: Vollständig mit der ETS-Software konfigurierbar und kann bis zu 250 Gruppenobjekte verarbeitenSpannungsversorgung mittels KNX Bus, kein dezidiertes Gerät benötigtKNX Programmierinterface gemäß KNXnet/IP SpezifikationLEDs zeigen verschiedene Arbeitsmodi und Kommunikationsfehler auf LAN und KNX Bus anTaster für Diagnosefunktionalität. Produktvorteile: Bi-direktionale Kommunikation zwischen KNX und kompatiblen OSRAM LMS und SensorenIn Kombination mit DALI Professional, App-Steuerung zusätzlich zu KNX möglichMit DALI Professional, sind DALI Sensor Information im KNX verfügbarIn Verbindung mit DALI Professional wird eine solide und einfache Lichtregelung ermöglichtIn Kombination mit DALI Professional HCL, sind RGB-Lösungen in KNX möglich. Anwendungsgebiete: Industrie mit hervorragender Lichtregelung, auch im HochregallagerbereichOffice mit High-End-HCL-FunktionalitätRepräsentative Bereiche mit mehrfarbigen Effekten und Tunable WhiteShop und Einzelhandel mit farbigem und Tunable White gesteuerter BeleuchtungGesundheitswesen und Hotellerie mit HCL-Funktionalität.Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Breite: | 72.00 mm | Höhe: | 62.00 mm | Tiefe: | 62.00 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 839,97* | € 965,65* | | | | Lager 4002 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1.042,43* | € 1.042,43* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 962,66* | € 1.071,03* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1.042,83* | € 1.087,53* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 1.068,77* | € 1.113,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4002 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4002 | | Versand: Lager 4002 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|