Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI SENSOR LS/PD CI G2 BT1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD32
Artikel-Nr.:
     4002-4062172072083
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4062172072083
EAN/GTIN:
     4062172072083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
DALI-2 Licht- und Präsenzsensor für den Deckeneinbau. Produkteigenschaften:
  • Licht- und Präsenzsensor für den Deckeneinbau
  • Präsenzerfassung über passives IR-Element
  • Arbeitsbereich Lichtsensor: 20…800 lx (gemessen am Sensor)
  • Montagehöhe: 2…5 m
  • Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED
  • Deckeneinbauadapter
  • . Produktvorteile:
  • Flaches design, sehr geringe Aufbauhöhe
  • Einfache und schnelle Montage via Drahtfedern
  • DALI-2 zertifiziert
  • DALI-Bus-spannungs-versorgt (keine Netzanschluss erforderlich)
  • Mehrere Sensoren an eine DALI Linie anschließbar
  • Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40…90° einstellbar
  • Integrierbar in Licht- und Gebäudemanagementsysteme die DALI-2 Sensorik unterstützen
  • . Anwendungsgebiete:
  • Geeignet für Anwendungen im Innenbereich
  • Einzelbüros
  • Gruppenbüros
  • Klassenzimmer
  • Besprechungsräume
  • Korridore
  • . Technische Ausstattung:
  • Geeignet für viele OSRAM DALI Steuersysteme
  • .
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    Multisensor
    Breite:
    80.00 mm
    Höhe:
    55.00 mm
    Tiefe:
    55.00 mm
    Durchmesser:
    80.0 mm
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder (beleuchtung), Licht System, DALI
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4002
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 113,99*
    € 113,99*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 90,77*
    € 119,34*
    € 5,00*
    ab € 95,77*
    € 119,97*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 100,58*
    € 125,71*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 113,81*
    € 141,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4002
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,99*
    € 135,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4002
    Versand: Lager 4002
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.