Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTIDALI160/220-240/242CHDT6/8G3UNV1OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4002-4062172274326
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4062172274326
EAN/GTIN:
     4062172274326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Konstantspannungsversorgungen mit DALI. Produkteigenschaften: 4-Kanal-DALI-Konverter. Dimmbereich: 0…100 % Lichtstrom. Produktvorteile: Flexible Adressierung über DALI. Anwendungsgebiete: Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und II. Geeignet für eine unabhängige Montage. Geeignet für Anwendungen im Innenbereich. Technische Ausstattung: Geeignet für 24 V-LED-Module.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
false
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
true
Dimmung DSI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
true
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
true
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
false
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
true
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Länge:
300.0 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
35.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
100
1
€ 4,90*
ab € 206,87*
€ 206,87*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 179,52*
€ 216,60*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 182,64*
€ 220,95*
1
Frei Haus
ab € 190,95*
€ 230,92*
20
€ 5,95*
ab € 212,99*
€ 235,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.