Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsl.Spannungspr. TB114 Testboy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berührungsl.Spannungspr. TB114 Testboy
Berührungsl.Spannungspr. TB114 Testboy
Artikel-Nr.:
     4012-101404
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testboy 114
EAN/GTIN:
     4028532101145
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
spannungsprüfer testboy
spannungsprüfer
Spannungsprüfer Testboy 114, kontaktlos

• Optische und vibrierende Anzeige mit LED-Taschenlampen-Funktion
• Zum Auffinden von Kabelbrüchen und defekten Sicherungen
• Zur Überprüfung von defekten Schaltern, Steckdosen, Niedervoltsystemen etc.
• Schlag- und bruchfestem Kunststoff Geprüft und zugelassen nach EN 61010-1:2010

Lieferung: Inklusive 2 Batterien 1,5 V AAA LR03.

Weitere Informationen:
Wechselspannung:
12–1000 V
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
Testboy
Herstellername:
Testboy GmbH
Herstellerartikelnummer:
Testboy 114
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4028532101145, QR5060907
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,61*
€ 29,30*
1
€ 4,80*
ab € 23,75*
€ 29,32*
4 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 26,23*
€ 32,30*
2 Tage
55
1
€ 5,45*
ab € 26,33*
€ 32,46*
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 27,44*
€ 33,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.