Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Hartmetall Schaftfräser 2448K 5,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Hartmetall Schaftfräser 2448K 5,0 mm
FRANKEN Hartmetall Schaftfräser 2448K 5,0 mm
Artikel-Nr.:
     4012-101641
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2448K.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Hartmetall-Schaftfräser in langer Ausführung zum Schruppen in Aluminium-Knetlegierungen und Kupferlegierungen. Produktmerkmale und Vorteile: Grobes WR-Profil mit spezieller Schneidengeometrie für sehr hohe Zerspanraten. Ungleiche Teilung reduziert Schwingungen und ermöglicht vibrationsarme Bearbeitung. Sehr glatte GLT-Beschichtung gegen Aufbauschneidenbildung und für bestmöglichen Verschleißschutz mit hoher Werkzeugstandzeit.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø5
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser Ød₁:
5.0 mm
Schneidentoleranz:
h11
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
6.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Zähnezahl Z:
3.0
Schneidenlänge l₂:
10.0 mm
Freie Halslänge l₃:
19.0 mm
Gesamtlänge l₁:
57.0
Halsdurchmesser Ød₃:
4.8
Schaftanschlusslänge l₄:
20.0
Einsatzgebiet Material:
Aluminium-Knetlegierungen <= 200 N/mm²
Schneidstoff:
HM
Kategorie:
Schaftfräser
Ausführung:
Flache Stirn (mit Schutzfase)
Beschichtung:
GLT
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
WR
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Flache Stirn (mit Schutzfase)
Werkzeugschnittstelle:
glatter Zylinderschaft
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Schräg/Radial
Drallwinkel:
40 deg
Rampenwinkel:
3-5 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 6535
Hybris CAM-Daten:
SolidCAM
Marke:
FRANKEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,20*
€ 71,42*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 51,84*
€ 71,43*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,25*
€ 72,05*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.