Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN HSS Schaftfräser 2404C 10,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN HSS Schaftfräser 2404C 10,0 mm
FRANKEN HSS Schaftfräser 2404C 10,0 mm
Artikel-Nr.:
     4012-101785
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2404C.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
HSS-Schaftfräser, DIN 844 L, mit seitlicher Mitnahmefläche und langer Ausführung für Schlichtbearbeitungen in fast allen Stahlwerkstoffen und Buntmetallen. Produktmerkmale und Vorteile: N-Schneidenprofil für glatte Oberflächen. Scharfkantige Ausführung für universellen Einsatz, grosser Abmessungsbereich, bis Ø 28 mm zentrumschneidend. TICN-Beschichtung für höhere Standzeit.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø10
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser Ød₁:
10.0 mm
Schneidentoleranz:
k10
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
10.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Zähnezahl Z:
4.0
Schneidenlänge l₂:
45.0 mm
Freie Halslänge l₃:
53.0 mm
Gesamtlänge l₁:
95.0
Halsdurchmesser Ød₃:
9.5
Auskraglänge lₐ:
55.0
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
HSSE
Kategorie:
Schaftfräser
Ausführung:
Flache Stirn (scharfkantig)
Beschichtung:
TICN
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
N
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Flache Stirn (scharfkantig)
Werkzeugschnittstelle:
Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Axial/Schräg/Radial
Drallwinkel:
30 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 1835
Hybris CAM-Daten:
SolidCAM
Marke:
FRANKEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,01*
€ 37,85*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 24,65*
€ 37,87*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,98*
€ 40,47*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.