Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürteltasche f. Messer Größe L Martor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gürteltasche f. Messer Größe L Martor
Gürteltasche f. Messer Größe L Martor
Artikel-Nr.:
     4012-101996
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     992208
EAN/GTIN:
     4002632800306
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Gürteltasche für Messer

• Aus strapazierfähigem Nylon, mit doppelten Nähten
• Waschbar bei 40°
• Befestigung per Klettverschluss oder separatem Clip
• Zum Aufbewahren und Transportieren von Schneidwerkzeugen

Lieferung: Mit Clip.


Mit sehr geräumigem Hauptfach plus Innentasche, Vordertasche und 2 Schlitzen
Weitere Informationen:
Größe:
L
Ausführung:
mit sehr geräumigem Hauptfach plus Innentasche, Vordertasche und 2 Schlitzen
Länge:
215 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
40 mm
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
992208
Ursprungsland:
Polen
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 12,75*
€ 16,09*
Lager 4012
175
1
€ 6,90*
ab € 13,32*
€ 16,87*
1
€ 4,00*
ab € 13,54*
€ 17,06*
2 Tage
171
1
€ 7,90*
ab € 13,48*
€ 17,07*
1
€ 4,95*
ab € 13,86*
€ 17,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
9921.08
ab € 9,80*
Ähnlich
MARTOR
9920.08
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.