Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 9922.08 Gürteltasche L mit Clip 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S044051
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     9922.08
EAN/GTIN:
     4002632800306
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Immer alles zur Hand: Gürteltasche L. Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten Gürteltasche L finden alle größeren MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Innen- und Außenfächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. ein weiteres Messer, einen Stift oder eine Klingenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der Gürteltasche Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.
Features:
Große Gürteltasche aus robustem Polyamid
Flexible Anbringung per Clip oder Klett
Für Messer, Scheren etc.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
215 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
68 mm
Gewicht:
76 g
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Gürteltasche
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 12,75*
€ 16,09*
2 Tage
175
1
€ 6,90*
ab € 13,32*
€ 16,87*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,54*
€ 17,06*
2 Tage
171
1
€ 7,90*
ab € 13,48*
€ 17,07*
1
€ 4,95*
ab € 13,86*
€ 17,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
9921.08
ab € 9,80*
Ähnlich
MARTOR
9920.08
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.