Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste Messingdraht 60 x 21 mm Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Topfbürste Messingdraht 60 x 21 mm Osborn
Topfbürste Messingdraht 60 x 21 mm Osborn
Artikel-Nr.:
     4012-102021
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     6912613561
EAN/GTIN:
     4013349931498
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürsten 60 mm m14 osborn
Topfbürste für Akku-Maschinen, Messingdraht, gewellt

Ausführung: Passend für alle handelsüblichen Akku-Einhand-Winkelschleifer. Gewinde M14 x 2,0.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.


Bürsten für Akku-Maschinen
In den vergangenen Jahren haben akkubetriebene Maschinen einen stetigen Anstieg hinsichtlich Laufzeiten und Leistung erlebt. Vor allen bei Tätigkeiten mit wechselnden Einsatzorten, wie z. B. im Baugewerbe oder bei Feuerwehren, sind die von Steckdosen unabhängigen Maschinen mittlerweile unverzichtbar.

Warum spezielles Werkzeug?
Wer unterwegs ist, braucht ein Werkzeug das viele Anwendungsfälle abdeckt und außerdem gilt: je schwerer das Werkzeug, desto schneller erschöpft der Akku. Um den mobilen Einsatz optimal zu gestalten braucht man neben einer leistungsfähigen Maschine also auch Werkzeug, welches ein geringes Gewicht und größmögliche Flexibilität in der Anwendung mitbringt.

Ihre Vorteile:
• Flexibler Einsatz
• Vibrationsarm und laufruhig
• Geringes Gewicht
• Verlängerte Akku-Laufzeiten (bis zu 30 % und mehr möglich)
• Dadurch weniger Ladezyklen


Geeignet zur Flächenbearbeitung von NE-Metallen und Weichholz.
Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
60 mm
Besatzstärke:
0,3 mm
Gewinde:
M14 x 2,0
max. Drehzahl:
12500 min-1
Markenname:
osborn
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
6912613561
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe 60mm, 88050060, Topfbürste Messingdraht 60 x 21 mm Osborn
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
10
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 11,77*
Lager 4012
58
1
€ 6,90*
ab € 9,25*
€ 13,13*
2 Tage
58
1
€ 7,90*
ab € 9,59*
€ 13,63*
4 Tage
58
1
€ 4,30*
ab € 9,41*
€ 13,64*
3 Tage
49
1
€ 4,79*
ab € 10,88*
€ 15,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
2008613161
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.