Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste Messing 60x21mm osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Topfbürste Messing 60x21mm osborn
Topfbürste Messing 60x21mm osborn
Topfbürste Messing 60x21mm osborn
Topfbürste Messing 60x21mm osborn
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013349931498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3088050060
EAN/GTIN:
     4013349931498
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürsten 60 mm m14 osborn
Topfbürste, Messingdraht, gewellt Ausführung: Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern, speziell für die Aufnahme auf Akku-Winkelschleifern entwickelt. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9631985
Arbeitsbreite:
21 mm
max. Drehzahl:
12500 min-1
Bürsten-Ø:
60 mm
EDE_Wx:
3088050060
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3088050060
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe 60mm, Maschinenbürste, Rundbürste, 3088050060, 88050060
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
10
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 11,77*
2 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 9,25*
€ 13,13*
2 Tage
58
1
€ 7,90*
ab € 9,59*
€ 13,63*
4 Tage
58
1
€ 4,30*
ab € 9,41*
€ 13,64*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,88*
€ 15,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
2008613161
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.