Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Überschuh Ludwig, Größe 2XL (47-50)graumeliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Überschuh Ludwig, Größe 2XL (47-50)graumeliert
Filz-Überschuh Ludwig, Größe 2XL (47-50)graumeliert
Artikel-Nr.:
     4012-102458
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     4025888172041
EAN/GTIN:
     4025888172041
Suchbegriffe:
Filz-Überschuhe
Filzüberschuhe
Galoschen
PVC-Schuhe
Filz-Überschuhe Ludwig

Ausführung:
3 mm Mischfilz
• Leichte, genähte Ausführung
Material: 100 % Polyester
Farbe: grau-meliert
Weitere Informationen:
Größe:
XL (47–50)
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Überschuhe isolierend, Schuhhüllen, Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, überschuhe grau, galoschen, 71860061, Filzüberschuh, Schuh, Schuhe, Überschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 8,98*
Lager 4012
47
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,24*
€ 10,59*
7 Tage
47
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 11,59*
5 Tage
47
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,81*
€ 11,66*
2 Tage
47
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,11*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.