| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-102458 Herst.-Nr.: 4025888172041 EAN/GTIN: 4025888172041 |
| |
|
| | |
| Filz-Überschuhe Ludwig
Ausführung: • 3 mm Mischfilz • Leichte, genähte Ausführung Material: 100 % Polyester Farbe: grau-meliert Weitere Informationen: | | Größe: | XL (47–50) | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überschuhe isolierend, Schuhhüllen, Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, überschuhe grau, galoschen, 71860061, Filzüberschuh, Schuh, Schuhe, Überschuh |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,03* | € 8,98* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,24* | € 10,59* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,94* | € 11,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 7,81* | € 11,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,11* | € 11,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|