Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Sicherheitshalbschuh S1P m. Schnürsenkel Sicherheitshalbschuh S1P Sicherheitsschuhe Größe 1039, schwarz/anthrazit


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1039 Farbe Schwarz/Anthrazit
MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1039 Farbe Schwarz/Anthrazit
Artikel-Nr.:
     4012-1042362
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0130-849-09888-1039
EAN/GTIN:
     5711074672486
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Metallfrei. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER-Nageldurchtrittschutz. Einlage in der Zwischensohle aus stoßdämpfendem Lightweight-Material. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Profiltiefe 5,0 mm. Auswechselbare Einlegesohlen mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002. Sicherheitsklasse S1P. Ableitung statischer Elektrizität (ESD). Rutschhemmende Laufsohle. Orthopädisches Schuhwerk: Für Modifikationen geeignet. EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Material:
51% Polyester/49% Polyurethan
Größe:
1039
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz/anthrazit
Geschlecht:
Herren; Damen
Zertifizierungen:
Sicherheitsklasse S1P; Ableitung statischer Elektrizität (ESD); Rutschhemmende Laufsohle; Orthopädisches Schuhwerk: Für Modifikationen geeignet; EN ISO 20345
Produktverwendung:
Schuhe
Produkteigenschaften:
S1P, Schnürsenkel
Bruttogewicht:
1,12 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,38*
€ 99,95*
€ 4,90*
ab € 77,37*
€ 99,99*
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 79,41*
€ 99,99*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 77,56*
€ 101,25*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,79*
€ 103,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,99*
€ 118,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,08*
€ 116,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,61*
€ 109,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,73*
€ 106,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,41*
€ 94,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.