Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh S1P m. Schnürsenkel Sicherheitshalbschuh S1P Sicherheitsschuhe Größe 1039, schwarz/anthrazit


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074672486
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0130-849-09888-1039
EAN/GTIN:
     5711074672486
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Metallfrei. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER-Nageldurchtrittschutz. Einlage in der Zwischensohle aus stoßdämpfendem Lightweight-Material. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Profiltiefe 5,0 mm. Auswechselbare Einlegesohlen mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002. Sicherheitsklasse S1P. Ableitung statischer Elektrizität (ESD). Rutschhemmende Laufsohle. Orthopädisches Schuhwerk: Für Modifikationen geeignet. EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Größe:
1039
Farbe:
schwarz/anthrazit
Material:
51% Polyester/49% Polyurethan
Produktverwendung:
Schuhe
Bruttogewicht:
1,12 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,53*
€ 98,97*
€ 4,90*
ab € 77,46*
€ 99,01*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 79,36*
€ 99,01*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 78,10*
€ 100,30*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,46*
€ 102,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,97*
€ 117,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,71*
€ 116,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,23*
€ 108,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,50*
€ 106,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,53*
€ 94,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.