| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-104293 Herst.-Nr.: 61610 EAN/GTIN: 4053569724487 |
| |
|
| | |
| CEE-Verlängerungskabel • CEE-Stecker- und Kupplung 16 A 5 p 6 h 400 V, Mennekes • Max. Belastbarkeit 10500 Watt • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H07RN-F5G1,5 | Kabellänge: | 10 m | Kabelqualität: | Neopren | Markenname: | Althoff | Herstellername: | Volker Althoff Kabeltechnik | Herstellerartikelnummer: | 61610 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,55* | € 50,02* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 42,02* | € 55,70* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,72* | € 55,75* | | | | | 36 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 48,93* | € 64,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|