Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerungsk. IP4410m H07RN-F5G1,5 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerungsk. IP4410m H07RN-F5G1,5 16A
CEE-Verlängerungsk. IP4410m H07RN-F5G1,5 16A
Artikel-Nr.:
     6C8MS-104293
Hersteller:
     Volker Althoff KABELTECHNIK
Herst.-Nr.:
     61610
EAN/GTIN:
     4053569724487
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungskabel

• CEE-Stecker- und Kupplung 16 A 5 p 6 h 400 V, Mennekes
• Max. Belastbarkeit 10500 Watt
• Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07RN-F5G1,5
Kabellänge:
10 m
Kabelqualität:
Neopren
Markenname:
Althoff
Herstellername:
Volker Althoff Kabeltechnik
Herstellerartikelnummer:
61610
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,05*
€ 55,97*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,67*
€ 56,02*
40 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 48,95*
€ 64,31*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.