Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringratschenschl.-Satz 4-teilig JOKER swtich Wera


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Ringratschenschl.-Satz 4-teilig JOKER swtich Wera
Ringratschenschl.-Satz 4-teilig JOKER swtich Wera
Artikel-Nr.:
     4012-104506
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5020090001
EAN/GTIN:
     4013288184139
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Maulschlüssel mit Ringratsche Joker switch, umschaltbar, im Satz, Wera

Ausführung: Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Feinverzahnter Ratschenmechanismus mit 80 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 4,5° auf der Ringseite. Der Ratschenkopf ist 15° abgewinkelt. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutsch-Sicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert. Lieferung in robuster Nylon-Falttasche.
Weitere Informationen:
Anzahl:
4-teilig
Inhalt:
10; 13; 17; 19 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5020090001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (47)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
69
pro Satz
€ 5,90*
ab € 89,17*
€ 103,35*
5 Tage
59
pro Satz
Frei Haus
ab € 93,82*
€ 108,58*
2 Tage
70
pro Satz
€ 4,95*
ab € 94,16*
€ 108,61*
2 Tage
69
pro Satz
Frei Haus
ab € 89,71*
€ 108,76*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 94,89*
€ 112,14*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 103,35*
€ 122,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 100,73*
€ 119,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 97,18*
€ 115,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 93,51*
€ 111,28
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 89,17*
€ 106,11
pro Satz
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020091001
ab € 252,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.