Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline Weste 2533, reinweiß/zink, Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Plaline 2533064 Gr.XXXL Weste reinweiß/zink
Planam Plaline 2533064 Gr.XXXL Weste reinweiß/zink
Planam Plaline 2533064 Gr.XXXL Weste reinweiß/zink
Artikel-Nr.:
     4012-1047237
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2533064
EAN/GTIN:
     4030913903637
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
Für das Arbeiten an wärmeren Tagen ist die Plaline Arbeitsweste der perfekte „Klimatisierer“. Lüftungsschlitz und Golffalten im Rücken sorgen für eine gute Körpertemperatur.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
XXXL
Konfektionsgröße (USA):
XXXL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Arbeitswesten
Artikelbezeichnung:
Weste
Farbe:
reinweiß/zink
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>65 % Polyester, 35 % Baumwolle<br />Canvas­-Bindung   (ca. 280 g/m²)</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexbiesen, Reflexgewebe silber</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
Plaline
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen
Produktmerkmal 2:
1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 3:
doppelte Brusttasche rechts
Produktmerkmal 4:
Handytasche auf der rechten Brust
Produktmerkmal 5:
2 Stiftfächer
Produktmerkmal 6:
verdeckter Frontreißverschluss
Produktmerkmal 7:
Stehkragen
Produktmerkmal 8:
Bundweite mit Klettband verstellbar
Produktmerkmal 9:
Reflexbiesen
Produktmerkmal 10:
2 Golffalten im Rücken
Produktmerkmal 11:
Lüftungsschlitz im Rücken
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,65 kg
Körpergröße:
192 cm
Brustumfang:
128 cm
Bundumfang:
126 cm
Schrittlänge:
85 cm
vordere Ärmellänge:
49.5 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,60*
€ 28,35*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,20*
€ 28,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,02*
€ 28,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,21*
€ 29,01*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,49*
€ 30,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2530040
ab € 17,80*
Ähnlich
Planam
2531040
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
2532040
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
2533040
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
2533044
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
2533048
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
2533052
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
2533056
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2533060
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
2533068
ab € 19,60*
Ähnlich
Planam
2534040
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
2535040
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
2536040
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
2537040
ab € 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.