Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Basalt Neon Bundhose 6220, anthrazit/gelb, Gr. 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Basalt Neon 6220042 Gr.42 Bundhose anthrazit/gelb
Planam Basalt Neon 6220042 Gr.42 Bundhose anthrazit/gelb
Planam Basalt Neon 6220042 Gr.42 Bundhose anthrazit/gelb
Artikel-Nr.:
     4012-1047490
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6220042
EAN/GTIN:
     4030913942995
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die Basalt Neon Bundhose bietet ein angenehmes Tragegefühl für echte Worker und sorgt dank fluoreszierendem Gewebe für ein attraktives Design.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
42
Konfektionsgröße (USA):
XS
Geschlecht:
Unisex
Produkt-Typbezeichnung:
Bundhosen
Artikelbezeichnung:
Bundhose
Farbe:
anthrazit/gelb
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1"><strong>Hauptfarbe</strong><br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle   (ca. 260 g/m<sup>2</sup>) <br />Ripstop-Optik</p><p class="p1"><strong>Kontrastfarbe</strong><br />85 % Polyester, 15 % Baumwolle   (ca. 300 g/m<sup>2</sup>)</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexgewebe silber</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik
Produktlinien:
Basalt Neon, Kids
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 aufgesetzte Seitentaschen
Produktmerkmal 2:
Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links
Produktmerkmal 3:
Handytasche links
Produktmerkmal 4:
doppelte Maßstabtasche rechts
Produktmerkmal 5:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 6:
Reißverschluss im Hosenschlitz
Produktmerkmal 7:
Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Druckknopf
Produktmerkmal 8:
Reflexbiesen
Produktmerkmal 9:
2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,81 kg
Körpergröße:
164 cm
Brustumfang:
84 cm
Bundumfang:
72 cm
Schrittlänge:
73 cm
vordere Ärmellänge:
42 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,06*
€ 23,63*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,61*
€ 23,64*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,41*
€ 24,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,63*
€ 25,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,95*
€ 26,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6220046
ab € 16,24*
Ähnlich
Planam
6220048
ab € 16,23*
Ähnlich
Planam
6220050
ab € 16,14*
Ähnlich
Planam
6220052
ab € 16,26*
Ähnlich
Planam
6220054
ab € 16,23*
Ähnlich
Planam
6220056
ab € 17,80*
Ähnlich
Planam
6220058
ab € 17,78*
Ähnlich
Planam
6220060
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
6220024
ab € 16,29*
Ähnlich
Planam
6220025
ab € 16,23*
Ähnlich
Planam
6220026
ab € 16,30*
Ähnlich
Planam
6220027
ab € 16,18*
Ähnlich
Planam
6220028
ab € 16,27*
Ähnlich
Planam
6220029
ab € 16,29*
Ähnlich
Planam
6220044
ab € 16,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.