Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Visline Latzhose 2432, grün/orange/schiefer, Gr. 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Visline 2432042 Gr.42 Latzhose grün/orange/schiefer
Planam Visline 2432042 Gr.42 Latzhose grün/orange/schiefer
Planam Visline 2432042 Gr.42 Latzhose grün/orange/schiefer
Artikel-Nr.:
     4012-1047623
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2432042
EAN/GTIN:
     4030913878652
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
planam cargo latzhose
arbeitslatzhose
Für noch mehr Stauraum ist die Visline Latzhose eine praktische Alternative zur Bundhose.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
42
Konfektionsgröße (USA):
XS
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Latzhosen
Artikelbezeichnung:
Latzhose
Farbe:
grün/orange/schiefer
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Hauptfarbe</strong> <br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle <br />Diagonal-Köper   (ca. 285 g/m²)</p><p><strong>Kontrastfarbe</strong>  <br />warnorange/warngelb <br />85 % Polyester, 15 % Baumwolle   (290 g/m²)</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik
Produktlinien:
Visline
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
kratzfrei
Produktmerkmal 1:
2 aufgesetzte Knietaschen mit farbigen Applikationen
Produktmerkmal 2:
doppelte Maßstabtasche und Handytasche
Produktmerkmal 3:
links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 4:
Latztasche mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 5:
farbige Applikationen auf der Latztasche
Produktmerkmal 6:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 7:
2 Gesäßtaschen mit Patten
Produktmerkmal 8:
Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf
Produktmerkmal 9:
Reißverschluss im Hosenschlitz
Produktmerkmal 10:
Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
Produktmerkmal 11:
Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
Produktmerkmal 12:
Steckschnalle an den Trägern
Produktmerkmal 13:
Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farbigen Biesen abgesetzt
Produktmerkmal 14:
Hammerschlaufe
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1,10 kg
Körpergröße:
164 cm
Brustumfang:
84 cm
Bundumfang:
72 cm
Schrittlänge:
73 cm
vordere Ärmellänge:
42 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Herren-Größen:
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,99*
€ 29,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,11*
€ 29,88*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,83*
€ 30,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,36*
€ 30,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,06*
€ 30,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2432024
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2432025
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2432026
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2432027
ab € 20,63*
Ähnlich
Planam
2432028
ab € 20,68*
Ähnlich
Planam
2432029
ab € 20,57*
Ähnlich
Planam
2432030
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2432038
ab € 20,61*
Ähnlich
Planam
2432040
ab € 20,69*
Ähnlich
Planam
2432044
ab € 20,63*
Ähnlich
Planam
2432046
ab € 20,64*
Ähnlich
Planam
2432048
ab € 20,60*
Ähnlich
Planam
2432050
ab € 20,75*
Ähnlich
Planam
2432052
ab € 20,65*
Ähnlich
Planam
2432054
ab € 20,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.