| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1048488 Herst.-Nr.: 2460040 EAN/GTIN: 4030913879208 |
| |
|
| | |
| In Kombination mit einem Pullover im Winter oder einem T-Shirt im Sommer ist die Visline Weste dank vier Taschen ein guter Stauraumanbieter. Weitere Informationen: | | Marke: | Planam | Konfektionsgröße (EUR): | XS | Konfektionsgröße (USA): | XS | Geschlecht: | Herren | Produkt-Typbezeichnung: | Arbeitswesten | Artikelbezeichnung: | Weste | Farbe: | zink/orange/schiefer | Material der Textilie: | <![CDATA[<p><strong>Hauptfarbe</strong> <br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle <br />Diagonal-Köper (ca. 285 g/m²)</p><p><strong>Kontrastfarbe</strong> <br />warnorange/warngelb <br />85 % Polyester, 15 % Baumwolle (290 g/m²)</p>]]> | Farbzusammensetzung: | mehrfarbig | PSA_Kategorie: | PSA Kategorie I | Anwendungsbereiche: | Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik | Produktlinien: | Visline | Jahreszeiten: | Ganzjährig | Produkteigenschaften: | kratzfrei | Produktmerkmal 1: | 2 aufgesetzte Seitentaschen | Produktmerkmal 2: | 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss | Produktmerkmal 3: | farbige Applikationen auf der rechten Brusttasche | Produktmerkmal 4: | Gummizug im Bund | Produktmerkmal 5: | verdeckter Frontreißverschluss | Produktmerkmal 6: | Biese am Sattel | Produktmerkmal 7: | 2 Golffalten im Rücken | Pflegehinweise: | Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden. | Bruttogewicht: | 0,65 kg | Körpergröße: | 160 cm | Brustumfang: | 80 cm | Bundumfang: | 68 cm | Schrittlänge: | 72 cm | vordere Ärmellänge: | 41 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sommerweste, Wetterschutzweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, sommerweste planam, kennzeichnungswesten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,03* | € 19,60* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,80* | € 19,62* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,40* | € 20,17* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,29* | € 20,52* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,70* | € 21,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|