Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Basalt Neon Latzhose 6231, marine/orange, Gr. 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Basalt Neon 6231110 Gr.110 Latzhose marine/orange
Planam Basalt Neon 6231110 Gr.110 Latzhose marine/orange
Planam Basalt Neon 6231110 Gr.110 Latzhose marine/orange
Artikel-Nr.:
     4012-1048593
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6231110
EAN/GTIN:
     4030913944128
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
planam cargo latzhose
arbeitslatzhose
Als Allround-Workerhose darf die Latzhose in der Basalt Neon Kollektion nicht fehlen: Mit über acht Taschen bietet sie reichlich Stauraum.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
110
Geschlecht:
Unisex
Produkt-Typbezeichnung:
Latzhosen
Artikelbezeichnung:
Latzhose
Farbe:
marine/orange
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1"><strong>Hauptfarbe</strong><br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle   (ca. 260 g/m<sup>2</sup>) <br />Ripstop-Optik</p><p class="p1"><strong>Kontrastfarbe</strong><br />85 % Polyester, 15 % Baumwolle   (ca. 300 g/m<sup>2</sup>)</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexgewebe silber</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik
Produktlinien:
Basalt Neon
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 2:
2 aufgesetzte Seitentaschen
Produktmerkmal 3:
Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links
Produktmerkmal 4:
Handytasche links
Produktmerkmal 5:
doppelte Maßstabtasche rechts
Produktmerkmal 6:
Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
Produktmerkmal 7:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 8:
Reißverschluss im Hosenschlitz
Produktmerkmal 9:
Reflexbiesen
Produktmerkmal 10:
2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss
Produktmerkmal 11:
Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
Produktmerkmal 12:
Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
Produktmerkmal 13:
Steckschnallen
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1,06 kg
Körpergröße:
190 cm
Brustumfang:
108 cm
Bundumfang:
96 cm
Schrittlänge:
84 cm
vordere Ärmellänge:
50 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,67*
€ 29,22*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,75*
€ 29,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,66*
€ 30,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,88*
€ 30,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,11*
€ 31,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6230024
ab € 21,00*
Ähnlich
Planam
6231024
ab € 21,18*
Ähnlich
Planam
6231025
ab € 21,15*
Ähnlich
Planam
6231026
ab € 21,03*
Ähnlich
Planam
6231027
ab € 21,15*
Ähnlich
Planam
6231028
ab € 21,10*
Ähnlich
Planam
6231029
ab € 20,99*
Ähnlich
Planam
6231042
ab € 21,17*
Ähnlich
Planam
6231044
ab € 21,02*
Ähnlich
Planam
6231046
ab € 21,01*
Ähnlich
Planam
6231048
ab € 21,02*
Ähnlich
Planam
6231050
ab € 21,19*
Ähnlich
Planam
6231052
ab € 21,12*
Ähnlich
Planam
6231054
ab € 21,02*
Ähnlich
Planam
6231056
ab € 23,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.