Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline Winterjacke 2301, zink/schiefer/rot, Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2301068 Gr.4XL Winterjacke zink/schiefer/rot
Planam Highline 2301068 Gr.4XL Winterjacke zink/schiefer/rot
Planam Highline 2301068 Gr.4XL Winterjacke zink/schiefer/rot
Artikel-Nr.:
     4012-1049080
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2301068
EAN/GTIN:
     4030913946771
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Die wasser- und winddichte Highline Winterjacke ist durch das Fleece und den hinterlegten Reißverschluss am Kragen innen bequem, auch wenn es von außen ungemütlich wird.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
4XL
Konfektionsgröße (USA):
4XL
Geschlecht:
Unisex
Produkt-Typbezeichnung:
Thermo-/Winterjacken
Artikelbezeichnung:
Winterjacke
Farbe:
zink/schiefer/rot
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Obergewebe<br /></strong>100 % Polyester, PU-beschichtet</p><p><strong>Wattierung<br /></strong>100 % Polyester</p><p><strong>Innenfutter <br /></strong>100 % Polyester</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexbiesen</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik
Produktlinien:
Highline, Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
wasserdicht, winddicht
Produktmerkmal 1:
wasserdicht und winddicht
Produktmerkmal 2:
hinterklebte Nähte
Produktmerkmal 3:
2 seitliche Taschen mit verdecktem Reißverschluss
Produktmerkmal 4:
2 Brusttaschen mit Patte
Produktmerkmal 5:
Reflexbiesen am Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
Produktmerkmal 6:
verdeckter Frontreißverschluss am Kragen hinterlegt
Produktmerkmal 7:
elastische Ärmelbündchen
Produktmerkmal 8:
einrollbare Kapuze im Kragen
Produktmerkmal 9:
Bundweitenverstellung mit Kordelzug
Produktmerkmal 10:
1 Innentasche
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1,35 kg
Körpergröße:
196 cm
Brustumfang:
136 cm
Bundumfang:
138 cm
Schrittlänge:
87 cm
vordere Ärmellänge:
50.5 cm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,88*
€ 45,45*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,16*
€ 45,49*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,28*
€ 46,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,17*
€ 47,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,04*
€ 48,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2301040
ab € 31,39*
Ähnlich
Planam
2301044
ab € 31,15*
Ähnlich
Planam
2301048
ab € 31,25*
Ähnlich
Planam
2301052
ab € 31,21*
Ähnlich
Planam
2301056
ab € 31,14*
Ähnlich
Planam
2301060
ab € 31,17*
Ähnlich
Planam
2301064
ab € 34,35*
Ähnlich
Planam
2301072
ab € 61,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.