Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline Winterblouson 2594, sand/schwarz, Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, beige-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, beige-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, beige-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, beige-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, beige-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, beige-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, beige-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Artikel-Nr.:
     4012-1049652
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2594064
EAN/GTIN:
     4030913907079
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Der atmungsaktive und wasserdichte Plaline Winterblouson spendet Wärme für den Oberkörper, schließt dank Bündchen an Ärmeln und Bund perfekt ab und hält Nässe ab.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
XXXL
Konfektionsgröße (USA):
XXXL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Thermo-/Winterjacken
Artikelbezeichnung:
Blouson
Farbe:
sand/schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<div class="page"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><strong>Oberstoff</strong><br />100 % Polyester <br />PU­-beschichtet</p><p><strong>Wattierung </strong><br />100 % Polyester</p><p><strong>Innenfutter </strong><br />100 % Polyester</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexbiesen, Reflexgewebe silber</p></div></div></div></div>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
Plaline, Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
Produktmerkmal 1:
atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
Produktmerkmal 2:
Nähte hinterklebt
Produktmerkmal 3:
Fleecekragen
Produktmerkmal 4:
Reflexbiesen
Produktmerkmal 5:
Kapuze im Kragen
Produktmerkmal 6:
1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 7:
doppelte Brusttasche rechts plus Handytasche
Produktmerkmal 8:
2 Stiftfächer
Produktmerkmal 9:
2 seitliche Einschubtaschen und 2 aufgesetzte Seitentaschen
Produktmerkmal 10:
Ärmeltasche links
Produktmerkmal 11:
Dokumententasche unter der Frontpatte
Produktmerkmal 12:
Innenfutter gesteppt
Produktmerkmal 13:
verdeckter Frontreißverschluss
Produktmerkmal 14:
Strickbündchen am Ärmel und am Bund
Produktmerkmal 15:
elastische Ärmbelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1,35 kg
Körpergröße:
192 cm
Brustumfang:
128 cm
Bundumfang:
126 cm
Schrittlänge:
85 cm
vordere Ärmellänge:
49.5 cm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,08*
€ 71,79*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,43*
€ 73,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,68*
€ 75,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,28*
€ 75,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,09*
€ 75,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2594052
ab € 50,17*
Ähnlich
Planam
2594048
ab € 50,32*
Ähnlich
Planam
2594044
ab € 50,01*
Ähnlich
Planam
2594056
ab € 50,16*
Ähnlich
Planam
2594040
ab € 50,01*
Ähnlich
Planam
2594060
ab € 50,31*
Ähnlich
Planam
2594068
ab € 55,26*
Ähnlich
Planam
2591040
ab € 50,23*
Ähnlich
Planam
2596040
ab € 50,17*
Ähnlich
Planam
2590040
ab € 50,04*
Ähnlich
Planam
2593040
ab € 50,00*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 50,35*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 50,00*
Ähnlich
Planam
2597040
ab € 50,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.