Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 270 Bundhose 1523, grün, Gr. 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 270 1523094 Gr.94 Bundhose grün
Planam BW 270 1523094 Gr.94 Bundhose grün
Planam BW 270 1523094 Gr.94 Bundhose grün
Artikel-Nr.:
     4012-1050112
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1523094
EAN/GTIN:
     4030913856568
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die bequeme Bundhose sitzt perfekt dank Rundbund und sieben Gürtelschlaufen.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
94
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Bundhosen
Artikelbezeichnung:
Bundhose
Farbe:
grün
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1">100 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper   (ca. 270 g/m<sup>2</sup>)<br />sehr strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
BW 270
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Rundbund mit 7 Schlaufen
Produktmerkmal 2:
Hosenschlitz geknöpft
Produktmerkmal 3:
2 eingesetzte Vordertaschen
Produktmerkmal 4:
1 verstärkte Gesäßtasche rechts
Produktmerkmal 5:
1 Maßstabtasche
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,55 kg
Körpergröße:
180 cm
Brustumfang:
92 cm
Bundumfang:
80 cm
Schrittlänge:
80 cm
vordere Ärmellänge:
47 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,97*
€ 16,87*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,66*
€ 16,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,35*
€ 17,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,42*
€ 18,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,34*
€ 18,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1520042
ab € 11,50*
Ähnlich
Planam
1521042
ab € 11,47*
Ähnlich
Planam
1522042
ab € 11,49*
Ähnlich
Planam
1523042
ab € 11,45*
Ähnlich
Planam
1523044
ab € 11,51*
Ähnlich
Planam
1523046
ab € 11,52*
Ähnlich
Planam
1523048
ab € 11,52*
Ähnlich
Planam
1523050
ab € 11,54*
Ähnlich
Planam
1523052
ab € 11,47*
Ähnlich
Planam
1523054
ab € 11,53*
Ähnlich
Planam
1523056
ab € 12,74*
Ähnlich
Planam
1523058
ab € 12,75*
Ähnlich
Planam
1523060
ab € 12,74*
Ähnlich
Planam
1523062
ab € 12,74*
Ähnlich
Planam
1523064
ab € 12,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.