Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Neon Softshelljacke 3398, grau/grün, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3398044 Gr.S Neon Softshelljacke grau/grün
Planam Outdoor 3398044 Gr.S Neon Softshelljacke grau/grün
Planam Outdoor 3398044 Gr.S Neon Softshelljacke grau/grün
Artikel-Nr.:
     4012-1050116
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3398044
EAN/GTIN:
     4030913937205
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Soft-Shell-Jacke
Mit der winddichten und atmungsaktiven Softshelljacke kommen Alltagshelden trocken und warm durch jedes Wetter. Mit den Applikationen in auffallenden Neonfarben machen sie auch optisch eine tolle Figur.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
S
Konfektionsgröße (USA):
S
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Softshelljacken
Artikelbezeichnung:
Neon Softshelljacke
Farbe:
grau/grün
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Äußere Lage </strong><br />100 % Polyester <br />TPU-laminiert, Softshell, <br />ca. 320 g/m<sup>2</sup></p><p><strong>Innere Lage </strong><br />100 % Polyester, <br />Fleece</p><p><strong>Futter</strong><br />100 % Polyester</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig, Ganzjährig, Ganzjährig
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, winddicht
Produktmerkmal 1:
atmungsaktiv
Produktmerkmal 2:
wasserabweisend
Produktmerkmal 3:
winddicht
Produktmerkmal 4:
2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 5:
1 Brusttasche links mit Reißverschluss
Produktmerkmal 6:
verstellbare Ärmelbündchen
Produktmerkmal 7:
verstellbarer Kordelzug im Bund
Produktmerkmal 8:
Applikationen in Neonfarben
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,87 kg
Körpergröße:
168 cm
Brustumfang:
88 cm
Bundumfang:
76 cm
Schrittlänge:
74 cm
vordere Ärmellänge:
43 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,04*
€ 42,01*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,90*
€ 43,10*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,50*
€ 43,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,83*
€ 44,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,42*
€ 45,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3398048
ab € 30,82*
Ähnlich
Planam
3398052
ab € 30,85*
Ähnlich
Planam
3398056
ab € 30,73*
Ähnlich
Planam
3398060
ab € 30,71*
Ähnlich
Planam
3398064
ab € 33,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.