| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1050298 Herst.-Nr.: 6132086 EAN/GTIN: 4030913938646 |
| |
|
| | |
| Bei Wind und Wetter hält die Softshelljacke, was sie verspricht: Durch das atmungsaktive Material bleibt das Körperklima auf gleichbleibendem Nieveau, während der Wind von außen nicht eindringen kann. Weitere Informationen: | | Marke: | Planam | Konfektionsgröße (EUR): | 86/92 | Geschlecht: | Kinder | Produkt-Typbezeichnung: | Softshelljacken | Artikelbezeichnung: | Kids Softshelljacke | Farbe: | oliv/orange | Material der Textilie: | <![CDATA[<p class="p1"><strong>Äußere Lage</strong><br />100 % Polyester<br />Ripstop-Optik</p><p class="p1"><strong>Innere Lage</strong><br />100 % Polyester, Fleece</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexgewebe silber <br />Entspricht den Vorgaben der DIN EN 14682:2015 zur Sicherheit von Kinderbekleidung</p>]]> | Farbzusammensetzung: | mehrfarbig | Anwendungsbereiche: | Kinder, Freizeit | Produktlinien: | Basalt Neon, Outdoor, Kids | Jahreszeiten: | Ganzjährig | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, winddicht | Produktmerkmal 1: | atmungsaktiv | Produktmerkmal 2: | wasserabweisend | Produktmerkmal 3: | winddicht | Produktmerkmal 4: | 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss | Produktmerkmal 5: | Frontreißverschluss hinterlegt | Produktmerkmal 6: | Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich | Produktmerkmal 7: | elastische Ärmelbündchen | Produktmerkmal 8: | innen weiches Fleece | Pflegehinweise: | Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden. | Bruttogewicht: | 0,50 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 24,91* | € 33,50* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,13* | € 34,31* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,09* | € 35,00* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,43* | € 35,25* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,78* | € 36,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|