| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1079020 Herst.-Nr.: 2850 5231-9799-60 EAN/GTIN: 4053813430454 |
| |
|
| | |
| Stretchhose KÜBLER ACTIVIQ Ausführung: • Kontrastelemente am Knie- und Gesäßbereich • Mit Gürtelschlaufen • Reflex-Elemente: ober- und unterhalb vom Knie • Biese in Kniekehlennaht • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Zwei Seitentaschen • Zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss • Rechts: D-Ring in Bundnaht • Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartponetasche und zusätzliche Meterstabtasche • Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttaschen, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich • Elastischer Bundeinsatz • Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband • Schlitz mit Reißverschluss • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 180 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 60 | Farbe: | anthrazit-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 28505231-9799-60 | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,37* | € 72,90* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,63* | € 72,94* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,22* | € 75,27* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,63* | € 75,50* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,26* | € 76,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|