| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4053813430454 Herst.-Nr.: 2850 5231-9799-60 EAN/GTIN: 4053813430454 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •DESIGN •Kontrast-Elemente: Knie- und Gesäßbereich •Gürtelschlaufen: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen •Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht •FUNKTION •Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit •2 Seitentaschen •2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss •Rechts: D-Ring in Bundnaht •Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Meterstabtasche •Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttaschen, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche •Ergonomisch geformte, griffige Zipper •Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich •Elastischer Bundeinsatz •Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband •Schlitz mit Reißverschluss •Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone •Belastungspunkte mit Riegeln gesichert •Stretch •Optimale Sichtbarkeit •OEKO-TEX® •SUPPORTING FAIRTRADE COTTON Material: •50% Baumwolle, 50% Polyester •ca. 180 g/m² Pflegehinweis: •Normalwaschgang 60 Grad •nicht bleichen •nicht heiß bügeln •Chem. Reinigen P •Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | 60 | Länge: | 82 | Farbe: | anthrazit/schwarz | Material: | 50 % Baumwolle, 50 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 57,38* | € 72,90* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,63* | € 72,94* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,37* | € 75,50* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,20* | € 76,14* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,71* | € 81,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|