Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Highline, schwarz/schiefer/zink, Größe 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Latzhose Highline, schwarz/schiefer/zink, Größe 28
Planam Latzhose Highline, schwarz/schiefer/zink, Größe 28
Planam Latzhose Highline, schwarz/schiefer/zink, Größe 28
Artikel-Nr.:
     4012-1079896
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2712028
EAN/GTIN:
     4030913957388
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose Highline

Ausführung:
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen
• Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
• Doppelte Maßstabtasche
• Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
• Handytasche
• Latztasche mit Patte und Klettverschluss
• Farbliche Applikationen auf der Latztasche
• Gummizug im Bund
• Zwei Gesäßtaschen mit Patten
• Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf
• Reißverschluss im Hosenschlitz
• Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
• Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
• Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
• Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
• Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80)
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
28
Farbe:
schwarz-schiefer-zink
Herstellerartikelnummer:
2712028
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose schwarz, maler latzhose, planam cargo latzhose, 1840888328, 40888328, Arbeitshose, Hose, Latzhose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,56*
€ 27,61*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,55*
€ 27,65*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,75*
€ 28,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,85*
€ 29,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,26*
€ 30,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2712070
ab € 22,55*
Ähnlich
Planam
2712024
ab € 20,47*
Ähnlich
Planam
2712025
ab € 20,49*
Ähnlich
Planam
2712026
ab € 20,43*
Ähnlich
Planam
2712027
ab € 20,51*
Ähnlich
Planam
2712029
ab € 20,43*
Ähnlich
Planam
2712030
ab € 20,44*
Ähnlich
Planam
2712038
ab € 20,52*
Ähnlich
Planam
2712040
ab € 20,49*
Ähnlich
Planam
2712042
ab € 20,42*
Ähnlich
Planam
2712044
ab € 20,51*
Ähnlich
Planam
2712046
ab € 20,50*
Ähnlich
Planam
2712048
ab € 20,45*
Ähnlich
Planam
2712050
ab € 20,42*
Ähnlich
Planam
2712051
ab € 22,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.