Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Longsleeve Classic 178, grau meliert, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     4012-1084366
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0178015007
EAN/GTIN:
     4045981058127
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
damen langarmshirts
Klassisches Langarmshirt für Damen, mit feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt, modisch schmalem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (CmiA) (grau meliert: 85 % Baumwolle (CmiA) und 15 % Viskose) • Gewicht: 160 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Cotton Made in Africa (CmiA), Grüner Knopf • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
178
Farb-Code:
15
Farbnr.:
15
Farbe:
grau meliert
Größe:
XL
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/1-Arm
Weitere Suchbegriffe: Longsleeve
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 11,54*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,23*
€ 11,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,38*
€ 14,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,38*
€ 17,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 17,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0178001008
ab € 7,95*
Ähnlich
Hakro
0178001009
ab € 8,54*
Ähnlich
Hakro
0178001006
ab € 7,94*
Ähnlich
Hakro
0178001005
ab € 7,88*
Ähnlich
Hakro
0178001004
ab € 7,90*
Ähnlich
Hakro
0178001007
ab € 7,90*
Ähnlich
Hakro
0178001003
ab € 7,91*
Ähnlich
Hakro
0178002008
ab € 7,92*
Ähnlich
Hakro
0178002009
ab € 8,56*
Ähnlich
Hakro
0178002006
ab € 7,95*
Ähnlich
Hakro
0178002005
ab € 7,89*
Ähnlich
Hakro
0178002004
ab € 7,92*
Ähnlich
Hakro
0178002007
ab € 7,91*
Ähnlich
Hakro
0178002003
ab € 7,95*
Ähnlich
Hakro
0178005008
ab € 7,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.