Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Tank-Top Classic 259, weiß, 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     4012-1086862
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0259001008
EAN/GTIN:
     4045981135286
Suchbegriffe:
Herren-Tank-Top
Tank Top (Herren)
Tanktop (Herren)
Unisex-Tank-Top
Klassisches Trägershirt mit rundem Halsausschnitt und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (CmiA) (grau meliert: 85 % Baumwolle (CmiA) und 15 % Viskose) • Gewicht: 160 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Body Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Cotton Made in Africa (CmiA), Cradle2Cradle (C2C), Grüner Knopf • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
259
Farb-Code:
1
Farbnr.:
1
Farbe:
weiß
Größe:
2XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
Ärmellos
Weitere Suchbegriffe: herren tank top, Tank-Top
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,62*
€ 8,39*
10 Tage
110
€ 5,90*
ab € 6,90*
€ 8,61*
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 8,98*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 9,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,30*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0259001009
ab € 6,10*
Ähnlich
Hakro
0259001006
ab € 5,26*
Ähnlich
Hakro
0259001005
ab € 5,28*
Ähnlich
Hakro
0259001004
ab € 5,27*
Ähnlich
Hakro
0259001007
ab € 5,28*
Ähnlich
Hakro
0259001003
ab € 5,26*
Ähnlich
Hakro
0259005008
ab € 5,26*
Ähnlich
Hakro
0259005009
ab € 6,10*
Ähnlich
Hakro
0259005006
ab € 5,27*
Ähnlich
Hakro
0259005005
ab € 5,28*
Ähnlich
Hakro
0259005004
ab € 5,23*
Ähnlich
Hakro
0259005007
ab € 5,29*
Ähnlich
Hakro
0259005003
ab € 5,28*
Ähnlich
Hakro
0259015008
ab € 5,27*
Ähnlich
Hakro
0259015009
ab € 6,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.