Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tank-Top Classic, weiß, 2XL - weiß | 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tank-Top Classic, weiß, 2XL - weiß | 2XL: Detailansicht 1
Tank-Top Classic, weiß, 2XL - weiß | 2XL: Detailansicht 1
Tank-Top Classic, weiß, 2XL - weiß | 2XL: Detailansicht 2
Tank-Top Classic, weiß, 2XL - weiß | 2XL: Detailansicht 3
Tank-Top Classic, weiß, 2XL - weiß | 2XL: Detailansicht 4
Tank-Top Classic, weiß, 2XL - weiß | 2XL: Detailansicht 6
Tank-Top Classic, weiß, 2XL - weiß | 2XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0259001008Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0259001008Ha
EAN/GTIN:
     4045981135286
Suchbegriffe:
Herren-Tank-Top
Tank Top (Herren)
Tanktop (Herren)
Unisex-Tank-Top
Klassisches Trägershirt mit rundem Halsausschnitt und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viscose)• Gewicht: 160 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Body Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: herren tank top, Tank-Top Classic, weiß, 2XL - weiß | 2XL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 8,41*
€ 5,90*
ab € 5,50*
€ 8,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 9,18*
Lager 79DAC
81
€ 5,90*
ab € 6,24*
€ 9,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 10,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0259001009
ab € 6,05*
Ähnlich
Hakro
0259001006
ab € 5,50*
Ähnlich
Hakro
0259001005
ab € 5,50*
Ähnlich
Hakro
0259001004
ab € 5,53*
Ähnlich
Hakro
0259001007
ab € 5,53*
Ähnlich
Hakro
0259001003
ab € 5,50*
Ähnlich
Hakro
0259005008
ab € 5,52*
Ähnlich
Hakro
0259005009
ab € 6,09*
Ähnlich
Hakro
0259005006
ab € 5,49*
Ähnlich
Hakro
0259005005
ab € 5,50*
Ähnlich
Hakro
0259005004
ab € 5,51*
Ähnlich
Hakro
0259005007
ab € 5,53*
Ähnlich
Hakro
0259005003
ab € 5,50*
Ähnlich
Hakro
0259015008
ab € 5,51*
Ähnlich
Hakro
0259015009
ab € 6,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.