Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compactmaster S-PLUS 2T - Klappgerüst Arbeitshöhe 4,60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Compactmaster S-PLUS 2T - Klappgerüst Arbeitshöhe 4,60 m
Compactmaster S-PLUS 2T - Klappgerüst Arbeitshöhe 4,60 m
Artikel-Nr.:
     4012-1102377
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53221
EAN/GTIN:
     4003866532216
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Compactmaster S-PLUS 2T - Klappgerüst Arbeitshöhe 4,60 m
  • Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (unterer Teil inkl. Scharnier); Gerüstlänge: 1,80 m.
  • Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
  • Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
  • Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004, d. h. bei Breite 0,85 m = 202 kg und bei Breite 1,45 m = 404 kg.
  • Standardmäßige Rollen: spindelbare 150-mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759) für millimetergenauen Höhenausgleich.
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, klappgerüst zarges, fahrgerüst, Klappgerüste COMPACT
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.521,55*
€ 3.660,04*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.513,48*
€ 3.660,05*
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 3.520,86*
€ 3.678,27*
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 3.548,52*
€ 3.695,32*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.556,72*
€ 3.695,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.660,04*
€ 4.355,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.639,60*
€ 4.331,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.555,65*
€ 4.231,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.521,55*
€ 4.190,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.