Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Sheet Metal PC 30 mm Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochsäge Sheet Metal PC 30 mm Bosch
Lochsäge Sheet Metal PC 30 mm Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-111016
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584787
EAN/GTIN:
     3165140376082
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bosch bimetall lochsäge 30 mm
lochsäge
Lochsäge Power Change Sheet Metal

• HSS Co8-Zähne
• Varioverzahnung
• Leichtes Entfernen der Kerne durch Auswurffeder
• Sicherheitsstopper, verhindert das Durchbrechen
• Verwendbar mit Power Change Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Werkzeugloses Befestigen und Lösen von Lochsäge und Zentrierbohrer
• Für dünne Bleche, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Stahl und INOX

Weitere Informationen:
Ø:
30 mm
Bohrtiefe:
20 mm
Auswurffeder:
ja
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608584787
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge, Lochsägen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
25
1
€ 6,90*
ab € 6,16*
€ 8,16*
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 8,17*
1 Tag
25
10
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,43*
1
€ 5,95*
ab € 6,49*
€ 8,60*
8 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.