Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt 5 Stück S 1411 DF Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Säbelsägeblatt 5 Stück S 1411 DF Bosch
Säbelsägeblatt 5 Stück S 1411 DF Bosch
Säbelsägeblatt 5 Stück S 1411 DF Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-111079
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608654763
EAN/GTIN:
     3165140016285
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Säbelsägeblatt für Holz mit Metall, gerader, grober Schnitt

Produkteigenschaften:
• Passend für: alle Recipro-, Säbel- und Tigersägen mit Standardaufnahme


Einsatzbereich: Für Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten, für GFK/Epoxy.

Für Materialstärke:
Profile (dünnwandig, offen und geschlossen): <250 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
300 mm
Zahnteilung:
4,3 mm
Inhalt:
5 Stück
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608654763
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, bosch tigersägeblätter metall 300 mm, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set bosch, 27460052, BOSCH, Bosch, BOSCH,, Ersatzsäbelsägeblatt, Holz, Metall, QR5142190, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Stück
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
pro Karton
€ 4,79*
ab € 15,78*
€ 20,63*
Lager 4012
248
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,80*
€ 21,03*
5 Tage
359
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 17,19*
€ 21,81*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,51*
€ 21,94*
1 Tag
246
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,00*
€ 22,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 272
ab € 5,74*
Zubehör
Bosch
2608654834
ab € 7,37*
Zubehör
Bosch
2608656258
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.