Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-113531 Herst.-Nr.: 380-03002 EAN/GTIN: 4031026270708 |
| |
|
| | |
| Wärme-Schrumpfschlauchsortiment, 975-teilig
Ausführung: Aus strahlenvernetztem Polyolefin (PEX), mehrfarbig, selbstverlöschend (außer die transparenten Schrumpfschläuche). Schrumpfrate 3:1. Isolierstoffklasse nach VDE 0530, Durchschlagfestigkeit nach ASTM D 2671. Silikonfrei, kupferverträglich, weitestgehend beständig gegen UV-Licht, Lösungsmittel sowie Säuren und Basen. Lieferung im Kunststoffkoffer. Anwendung: Ideal zum Isolieren, farblichen Kennzeichnen und als Knickschutz in der Elektronik und Kabelkonfektion. Hinweis: Der Schrumpfschlauch sollte für ein fachgerechtes Ergebnis mindestens um 20 % und höchstens um 80 % seines maximalen Schrumpfvermögens geschrumpft werden. Satzinhalt: 150 Stück Ø 1,5 mm, Länge 40 mm, Wanddicke 0,45 mm 200 Stück Ø 3,0 mm, Länge 40 mm, Wanddicke 0,55 mm 300 Stück Ø 3,0 mm, Länge 50 mm, Wanddicke 0,55 mm 250 Stück Ø 6,0 mm, Länge 60 mm, Wanddicke 0,70 mm 45 Stück Ø 12,0 mm, Länge 100 mm, Wanddicke 0,70 mm 20 Stück Ø 12,0 mm, Länge 170 mm, Wanddicke 0,70 mm 10 Stück Ø 24,0 mm, Länge 200 mm, Wanddicke 1,00 mm Weitere Informationen: | | Anzahl: | 975-teilig | Markenname: | HellermannTyton | Herstellername: | HellermannTyton GmbH | Herstellerartikelnummer: | 380-03002 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, 56530110, 975-teilig, Handwerkzeuge, HellermannTyton, QR4028554, Schläucheset, Schlauchset, Schrumpfschlauchset, Wärme-Schrumpfschlauchsortiment |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 71,10* | € 84,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 73,08* | € 84,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 75,01* | € 88,53* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 78,83* | € 90,56* | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 84,02* | € 94,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|