Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN 838 34 x36 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN 838 34 x36 mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN 838 34 x36 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-113640
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6026040
EAN/GTIN:
     4010886602607
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Doppelringschlüssel, gekröpft, Gedore

Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
34 x 36 mm
Ringstärke:
18,7 x 19,4 mm
Gesamtlänge:
420 mm
genormt:
ja
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6026040
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, 838, 57420300, DIN838, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR4027099, Ringschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 36,40*
€ 43,94*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,12*
€ 44,56*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 38,10*
€ 45,74*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 37,90*
€ 45,81*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 38,02*
€ 45,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 24X30
ab € 19,79*
Ähnlich
Gedore
2 25X28
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
2 27X30
ab € 21,85*
Ähnlich
Gedore
2 27X32
ab € 22,08*
Ähnlich
Gedore
2 30X32
ab € 22,54*
Ähnlich
Gedore
2 30X34
ab € 27,04*
Ähnlich
Gedore
2 30X36
ab € 28,29*
Ähnlich
Gedore
2 32X36
ab € 11,72*
Ähnlich
Gedore
2 36X41
ab € 39,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.