Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Ratschenschlüssel 13mm m.Verriegelung KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelenk-Ratschenschlüssel 13mm m.Verriegelung KS
Gelenk-Ratschenschlüssel 13mm m.Verriegelung KS
Artikel-Nr.:
     4012-113707
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     5034813
EAN/GTIN:
     4042146116760
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Gelenk-Maul-Ringratschen-Schlüssel

• Verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Maulstellung 15°
• Arbeitswinkel 5°
• 72 Zähnen
• In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
• 180° schwenkbarer Kopf

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Rückschwenkwinkel:
5 °
Gesamtlänge:
153 mm
Markenname:
KSTOOLS
Herstellername:
KS Tools Werkzeuge-Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
5034813
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
590
€ 21,90*
ab € 13,00*
€ 17,30*
€ 5,90*
ab € 13,48*
€ 18,60*
5 Tage
10
€ 4,79*
ab € 14,19*
€ 18,70*
10 Tage
590
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 19,00*
Lager 4012
9
€ 6,90*
ab € 14,45*
€ 19,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.