Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher phosphatiert T10 Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher phosphatiert T10 Wiha
Winkelschraubendreher phosphatiert T10 Wiha
Artikel-Nr.:
     4012-113936
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     1314
EAN/GTIN:
     4010995013141
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)
TORX©-Winkelschraubendreher, Wiha, manganphosphatiert

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Gefrästes Profil.

Weitere Informationen:
Größe:
T 10
Schenkellänge, kurz:
20 mm
Schenkellänge, lang:
54 mm
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
1314
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, stiftschlüssel (torx®), 58840100, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Sechskantschraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Sechskantschraubenzieher, Sechskant-Schraubenzieher, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Wiha, Winkelschraubendreher
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
8
1
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,60*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 1,69*
3 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 1,19*
€ 1,75*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,79*
3 Tage
6
1
€ 9,95*
ab € 1,40*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.