Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kardanverlängerung 1/2 Zoll 125 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kardanverlängerung 1/2 Zoll 125 mm Gedore
Kardanverlängerung 1/2 Zoll 125 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-114101
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6173180
EAN/GTIN:
     4010886803806
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Kardan-Verlängerung 1/2" Gedore

Ausführung: DIN 3123 D 12,5 ISO 3316, mit Kugelarretierung.



Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt.
Die Verlängerung lässt einen Schwenkwinkel bis 15° zu.

Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6173180
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, verlängerung steckschlüsseleinsatz 1/2" gedore, steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 1/2", 60990125, Antriebs-, Gedore, Kardanverlängerung, Kardan-Verlängerung, QR4027392, Verbindungsteile, Zubehör
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
10
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 15,72*
Lager 4012
38
1
€ 6,90*
ab € 11,74*
€ 15,75*
2 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 12,40*
€ 16,62*
6 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 12,62*
€ 16,87*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,91*
€ 17,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,98*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,31*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,77*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,71*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,89*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,92*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,57*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,74*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,46*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,33*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,41*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,90*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,28*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.