| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-114225 Herst.-Nr.: 5039931500 EAN/GTIN: 4016134502385 |
| |
|
| | |
| Schlosserhammer Nr. 5039.93, mit Stielschutzhülse • Geschmiedet, gehärtet und angelassen • Vergütungsstahl • Bahn und Pinne sauber geschliffen • Kanten vorschriftsmäßig gebrochen • Hammerkopf nach DIN 1041 • Hickorystiel mit vernickeltem, durch den Kopf geführten Stielschutz Weitere Informationen: | | Kopfgewicht: | 1500 g | Stiellänge: | 380 mm | Markenname: | PEDDINGHAUS | Herstellername: | Peddinghaus Handwerkzeuge | Herstellerartikelnummer: | 5039931500 | Ursprungsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlosser-Hammer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,78* | € 29,01* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,53* | € 29,05* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 21,93* | € 29,16* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,68* | € 30,16* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,58* | € 31,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|