Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer Ultratec 3kg Peddinghaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer Ultratec 3kg Peddinghaus
Vorschlaghammer Ultratec 3kg Peddinghaus
Artikel-Nr.:
     4012-114242
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5027983000
EAN/GTIN:
     4016134508127
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer kunststoff
vorschlaghammer
Vorschlaghammer ULTRATEC Nr. 5027.98

• Geschmiedet, gehärtet und angelassen
• C45-Qualitätsstahl
• Bahn und Pinne sauber geschliffen
• Kanten vorschriftsmäßig gebrochen
• Hammerkopf nach DIN 1042
• ULTRATEC-Stiel mit Glasfaserkern
• Ergonomisch gestaltete Form des Stiels
• Rutschsichere Griffschicht aus Elastomer

Hinweis: ULTRATEC-Stiel mit 3-facher Sicherheitsverkeilung.

Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
3 kg
Stiellänge:
920 mm
Markenname:
PEDDINGHAUS
Herstellername:
Peddinghaus Handwerkzeuge
Herstellerartikelnummer:
5027983000
Ursprungsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: ULTRATEC
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 38,67*
€ 46,48*
1 Tag
76
1
€ 5,45*
ab € 38,78*
€ 46,53*
2 Tage
67
1
€ 4,99*
ab € 38,00*
€ 46,58*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,94*
€ 46,73*
Lager 4012
15
1
€ 6,90*
ab € 41,19*
€ 49,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027984000
ab € 42,09*
Ähnlich
Peddinghaus
5027985000
ab € 46,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.