Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer-Stiel Esche, 280mm f. 200g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserhammer-Stiel Esche, 280mm f. 200g
Schlosserhammer-Stiel Esche, 280mm f. 200g
Artikel-Nr.:
     4012-114260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163819509
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
Eschen-Stiel für Schlosserhammer

• Für Schlosserhämmer mit ovalem Auge
• Hammerstiel nach DIN 5111
• Eschenstiel

Weitere Informationen:
für Kopfgewicht:
200 g
Stiellänge:
280 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Portugal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
133
1
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 0,87*
1
€ 9,80*
ab € 0,62*
€ 0,96*
2 Tage
123
1
€ 7,90*
ab € 0,63*
€ 0,99*
Lager 4012
123
10
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,02*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,67*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.