| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-114274 Herst.-Nr.: 819417 EAN/GTIN: 4332163819417 |
| |
|
| | |
| Ersatzstiel für Schlosserhammer aus Hickoryholz Ausführung: DIN 5111, aus Hickoryholz in geschweifter Form. Lieferung ohne Stielkeil. Hinweis: Passend für alle Schlosserhämmer mit ovalem Hammerauge sowie für Schreinerhämmer (Bestell-Nr. 6763). Stielkeile siehe (Bestell-Nr. 6800) und Ringkeile siehe (Bestell-Nr. 6801). Weitere Informationen: | | für Kopfgewicht: | 500 g | Stiellänge: | 320 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Portugal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gerätestiel hickory, hammerstiel, 67950501, Ersatzstiel, für, Hammer, Hickoryholz, QR4028800, Schlosserhammer, Schlosserhammerstiel, Schloßerhammerstiel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,53* | € 2,30* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,53* | € 2,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,55* | € 2,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,58* | € 2,45* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,67* | € 2,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|