Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer-Stiel Hickory, 600 mm für 3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer-Stiel Hickory, 600 mm für 3kg
Vorschlaghammer-Stiel Hickory, 600 mm für 3kg
Artikel-Nr.:
     4012-114281
Hersteller:
     Ederra Caboneiva
Herst.-Nr.:
     819264
EAN/GTIN:
     4332163819264
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
Ersatzstiel für Vorschlaghammer aus Hickoryholz

Ausführung: DIN 5112, aus Hickoryholz. Lieferung ohne Stielkeil.

Hinweis: Passend für alle Vorschlaghämmer mit ovalem Hammerauge. Stielkeile siehe (Bestell-Nr. 6800) und Ringkeile siehe (Bestell-Nr. 6801).

Weitere Informationen:
für Kopfgewicht:
3000 g
Stiellänge:
600 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel vorschlaghammer, hammerstiel, hammerstiel 600mm, 67980030, Ersatzstiel, für, Hammer, Hämmer, Hickoryholz, QR4028814, Vorschlaghammer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
268
20
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,48*
Lager 4012
268
1
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 4,95*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,49*
€ 5,01*
3 Tage
275
1
€ 7,90*
ab € 3,50*
€ 5,02*
4 Tage
273
1
€ 4,30*
ab € 3,58*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.