Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel-Stiel Hickory, 300 mm für 2000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fäustel-Stiel Hickory, 300 mm für 2000g
Fäustel-Stiel Hickory, 300 mm für 2000g
Artikel-Nr.:
     4012-114287
Hersteller:
     Ederra Caboneiva
Herst.-Nr.:
     819622
EAN/GTIN:
     4332163819622
Suchbegriffe:
Fäustel Stiel
Fäustelstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Ersatzstiel für Fäustel aus Hickoryholz

Ausführung: DIN 5135, aus Hickoryholz in geschweifter Form. Lieferung ohne Stielkeil.

Hinweis: Passend für alle Fäustel mit ovalem Hammerauge. Stielkeile siehe (Bestell-Nr. 6800) und Ringkeile siehe (Bestell-Nr. 6801).

Weitere Informationen:
für Kopfgewicht:
2000 g
Stiellänge:
300 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: Hammerstiel, hammerstiel 280mm, hammerstiel, gerätestiel hickory, 67990020, Ersatzstiel, Fäustel, Fäustelstiele, für, Hammerstiele, Hickoryholz, QR4028808, Stiel, Stiele
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
93
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,15*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,47*
€ 2,18*
1 Tag
98
1
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 2,18*
2 Tage
93
20
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,30*
4 Tage
103
1
€ 4,30*
ab € 1,52*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.